›

Coperchio curva piana 45° acciaio zincato protezione canaline 500mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06387
Cod. Produttore 06387
Cod. EAN 8000126063875

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio curva piana 45°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Serie: LC06387
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi in acciaio zincato, progettato per garantire protezione e continuità nei sistemi di canalizzazione elettrica. Ideale per coprire e proteggere le curve delle canaline, assicura resistenza alla corrosione e facilità di installazione, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° acciaio zincato protezione canaline 500mm