› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Coperchio corpo portamatasse serie 399 montaggio rapido protezione impianti elettrici

Cod. Rexel 2U399/23
Cod. Produttore 399/23
Cod. EAN 8024818004212

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio corpo portamatasse
  • Compatibilità: Serie 399
  • Tipo: Coperchio protettivo
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Portamatasse elettrico
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Coperchio realizzato in materiale plastico resistente, progettato per adattarsi perfettamente al corpo portamatassa. Il design robusto garantisce protezione e durabilità, ideale per l’uso in ambito elettrico per la gestione ordinata e sicura delle bobine di cavo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’utilizzo, assicurando stabilità e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Coperchio per corpo portamatasse. Adatto per serie 399

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Coperchio corpo portamatasse serie 399 montaggio rapido protezione impianti elettrici