Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664330000
Cod. Produttore
1664330000
Cod. EAN
4008190421021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: ABD-2-GR
  • Serie: ACCESSORI
  • Protezione da sporcizia: Si
  • Protezione da umidità: Si
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di supporto sicuri e funzionali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, offrendo prestazioni costanti e facilità di montaggio. Questo accessorio contribuisce a ottimizzare l’efficienza degli impianti elettrici, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coperchio per connettori industriali offre protezione da sporcizia e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Coperchio connettori industriali resistente per impianti elettrici professionali