Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457300000
Cod. Produttore
9457300000
Cod. EAN
4032248173853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ABD-1-STAHLBLECH
  • Serie: Accessori
  • Protezione: da sporcizia e umidità
  • Tipo: Coperchio per connettori
  • Materiale: Acciaio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico realizzato in lamiera d'acciaio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione affidabile, assicurando performance costanti in ambienti industriali e civili. La sua struttura in acciaio offre un'elevata stabilità e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coperchio per connettori industriali offre protezione da sporcizia e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Coperchio connettori industriali lamiera acciaio protezione impianti elettrici