Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI23940
Cod. Produttore
23940
Cod. EAN
8012199187389

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: coperchio cieco IP55
  • Uso: chiusura scatola art. 503E
  • Applicazione: scatola di derivazione
  • Grado protezione: IP55
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio cieco rettangolare per scatola elettrica, progettato per garantire protezione e isolamento delle connessioni interne. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La finitura liscia e il design semplice lo rendono adatto a installazioni singole, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la copertura di aperture non utilizzate. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio cieco IP55 per chiusura scatola art. 503E da impiegare come scatola di derivazione

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

103 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

materiale

Plastica

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

Serie

IDROBOX

Produttore

Coperchio cieco IP55 bianco per scatole incasso Tekne Idrobox