›

Coperchio canalina curva 90° zincato larghezza 600 mm per protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09475
Cod. Produttore 09475
Cod. EAN 8000126094756

Informazioni principali

  • Serie: LC09475
  • Angolo orizzontale 90°
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo per canalina e traversini con raggio di 90 gradi, progettato per garantire una protezione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura una facile installazione e un'ottima copertura, ideale per impianti elettrici che richiedono gestione efficiente dei cablaggi in curva. La sua struttura robusta contribuisce a mantenere l'integrità dei cavi, proteggendoli da polvere, urti e altri agenti esterni. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 90 Degree Horizontal Corner Cover, Width 600mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canalina curva 90° zincato larghezza 600 mm per protezione cavi elettrici