›

Coperchio canale traversini T orizzontale 600 mm zincato a caldo per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09555
Cod. Produttore 09555
Cod. EAN 8000126095555

Informazioni principali

  • Serie: LC09555
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Coperchio traversini
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: Canale/Traversini T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio per canale e traversini T GAC 6 è un componente essenziale per la protezione e la copertura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una perfetta compatibilità con i sistemi di canalizzazione, assicurando sicurezza e ordine nell’installazione. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono una facile posa e manutenzione, rendendolo ideale per ambienti professionali dove è richiesta affidabilità e precisione. Questo accessorio contribuisce a mantenere l’impianto elettrico ordinato e protetto da polvere e agenti esterni. Descrizione del produttore: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover, Width 600mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale traversini T orizzontale 600 mm zincato a caldo per impianti elettrici professionali