›

Coperchio canale e traversini T 300 mm zincato per protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09552
Cod. Produttore 09552
Cod. EAN 8000126095524

Informazioni principali

  • Serie: LC09552
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Coperchio Traversini T
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Galvanizzato dopo fabbricazione
  • Applicazione: Canale/Traversini
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini a forma di T, progettato per garantire protezione e copertura ottimale degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. La sua struttura è ideale per l’organizzazione e la sicurezza delle canalizzazioni elettriche, offrendo un’ottima soluzione per la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Il design funzionale permette un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l’impianto ordinato e protetto da polvere e danni meccanici. Descrizione del produttore: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover, Width 300mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale e traversini T 300 mm zincato per protezione impianti elettrici industriali e civili