›

Coperchio canale cablaggio PVC 120mm resistente per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05312
Cod. Produttore 05312
Cod. EAN 8000126053128

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Larghezza: 120 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05312
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Protezione: feritoie verticali
  • Compatibilità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio in PVC progettato per canali di cablaggio con larghezza di 120 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La superficie liscia e il design funzionale assicurano una chiusura sicura e un aspetto ordinato, ideale per ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Wiring Duct Cover, Width 120mm, Length 2m, Grey
Coperchio canale cablaggio PVC 120mm resistente per impianti elettrici professionali