›

Coperchio angolo 45° per canalizzazioni e traversini, zincato a caldo, larghezza 400 mm, protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09513
Cod. Produttore 09513
Cod. EAN 8000126095135

Informazioni principali

  • Copertura angolo 45° GAC
  • Larghezza 400 mm
  • Materiale zincato a caldo
  • Serie LC09513
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme applicate EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE 2016
  • Uso per canalizzazioni cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini da 45 mm, realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per proteggere e coprire le canalizzazioni elettriche. La sua struttura garantisce una perfetta adattabilità e sicurezza nell'installazione, contribuendo a mantenere ordine e protezione negli impianti elettrici. Il design funzionale e le dimensioni precise lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 45 Degree Horizontal Corner Cover, Width 400mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio angolo 45° per canalizzazioni e traversini, zincato a caldo, larghezza 400 mm, protezione impianti elettrici industriali e civili