Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZX2004
Cod. Produttore
XUZX2004
Cod. EAN
3666916063125

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XUX
  • Kit fissaggio 3D con giunto sferico
  • Copertura protettiva inclusa
  • Peso netto: 0,42 kg
  • Dimensioni: 92 x 71 mm
  • Materiale: metallo zincato (da immagine)
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit di fissaggio 3D OsiSense di Schneider Electric (con giunto sferico, con copertura di protezione) è per l'asta M12.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU