Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO14001-L10
Cod. Produttore
14001-L10
Cod. EAN
8052278920292

Informazioni di prodotto

Il COP.OPALE 1912/2020/2115/2612 L 100 è progettato per garantire efficienza e qualità nell'illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Materiale resistente che assicura durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione uniforme della luce con riduzione dell’abbagliamento
  • Risparmio energetico grazie all’ottimizzazione della diffusione luminosa
  • Estetica migliorata con design opaco e moderno
Il COP.OPALE 1912/2020/2115/2612 è un elemento essenziale per l'illuminazione, progettato per offrire un'ottima diffusione della luce in vari ambienti. Con una lunghezza di 100 cm, questo copri lampada è realizzato in materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design opaco non solo migliora l'estetica degli spazi, ma permette anche una distribuzione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, da uffici a spazi commerciali, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Ideale per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e stile, il COP.OPALE è la scelta perfetta per valorizzare ogni ambiente. Descrizione del produttore: Il COP.OPALE 1912/2020/2115/2612 è un elemento essenziale per l'illuminazione, progettato per offrire un'ottima diffusione della luce in vari ambienti. Con una lunghezza di 100 cm, questo copri lampada è realizzato in materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design opaco non solo migliora l'estetica degli spazi, ma permette anche una distribuzione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, da uffici a spazi commerciali, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Ideale per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e stile, il COP.OPALE è la scelta perfetta per valorizzare ogni ambiente.