› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Convertitore rotondo finito 600mA resistente per applicazioni LED professionali

Cod. Rexel L189177
Cod. Produttore 89177
Cod. EAN 8033913537020

Informazioni principali

  • Descrizione: CONV ROTONDO FINITO 600MA RES.
  • Corrente: 600mA
  • Forma: Rotondo
  • Protezione: Resistente
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

CONV ROTONDO FINITO 600MA RES.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONV ROTONDO FINITO 600MA RES.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Convertitore rotondo finito 600mA resistente per applicazioni LED professionali