Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2869020000
Cod. Produttore
2869020000
Cod. EAN
4064675620846

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 96W
  • Tensione ingresso: 48V
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 8A
  • Protezione guasti: inclusa
  • Stabilità tensione: rigenerata
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Alimentatore DC-DC da 96W progettato per convertire una tensione di ingresso di 48V in una tensione di uscita regolabile a 12V con una corrente massima di 8A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conversione efficiente e stabile della tensione continua, garantendo prestazioni affidabili in sistemi di alimentazione industriale e automazione. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a molteplici installazioni dove è necessaria una regolazione precisa della tensione di uscita. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

107,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

96 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

9,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8 A

1a tensione d'uscita

5 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale DC

28 ... 58 V

Serie

Connect Power

Produttore

Convertitore DC/DC 96W 48V-12V 8A per automazione industriale