Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2869040000
Cod. Produttore
2869040000
Cod. EAN
4064675620860

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Tensione ingresso: 48V
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 5A
  • Protezione guasti: inclusa
  • Stabilizzazione tensione
  • Serie: Connect Power
  • Adatto cavi lunghi

Documentazione tecnica

Alimentatore DC-DC da 120W progettato per convertire una tensione di ingresso di 48V in una tensione di uscita regolabile a 24V con una corrente massima di 5A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile in corrente continua. Grazie alla sua capacità di regolazione della tensione d’uscita, garantisce flessibilità e precisione nel controllo dell’alimentazione, rendendolo adatto a sistemi elettronici e impianti industriali che necessitano di una fonte di energia efficiente e sicura. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

133,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

28 ... 58 V

Serie

Connect Power

Produttore

Convertitore DC/DC 120W 48V-24V 5A per impianti industriali