› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Convertitore DALI 350mA 1 Canale 4W controllo illuminazione ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L199711
Cod. Produttore 99711
Cod. EAN 8033913149162

Informazioni principali

  • Corrente: 350 mA
  • Canali: 1
  • Potenza: 4 W
  • Interfaccia: DALI
  • Design: compatto
  • Applicazioni: commerciali/residenziali
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: CONV.99711

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CONV.99711 DALI 350MA 1CH 4W è un dispositivo progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dell'illuminazione. Questo convertitore DALI offre una corrente di 350 mA, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione energetica efficiente. La sua configurazione a 1 canale permette di controllare singolarmente le sorgenti luminose, offrendo flessibilità e personalizzazione nell'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il CONV.99711 è caratterizzato da un design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti. La tecnologia DALI consente un'interfaccia semplice e intuitiva, rendendo questo prodotto perfetto per sistemi di illuminazione moderni. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, è ideale per utilizzi commerciali e residenziali, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali.
Convertitore DALI 350mA 1 Canale 4W controllo illuminazione ambienti residenziali e commerciali