›

CONVERT CON CAVO 350MM DC/DC 24VDC/

Cod. Rexel LUWFA024500
Cod. Produttore WFA024500

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Lunghezza cavo: 350 mm
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriali/professionali
  • Serie: LUWFA024500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore DC/DC con cavo da 350 mm, progettato per garantire una stabile conversione di tensione a 24 VDC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e efficienza nella gestione dell'alimentazione. La presenza del cavo integrato facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando connessioni sicure e durature. Questo convertitore è realizzato con materiali di alta qualità per offrire prestazioni costanti e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo un componente essenziale per impianti industriali e applicazioni professionali.
CONVERT CON CAVO 350MM DC/DC 24VDC/