›

Controporta ribordata 2000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2108K
Cod. Produttore EE2108K
Cod. EAN 8015646746115

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Controporta ribordata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Controporta ribordata di dimensioni 2000x800 mm, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale in applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una superficie resistente e duratura, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di controllo. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un elevato livello di sicurezza e isolamento, contribuendo a proteggere componenti elettrici da polvere e agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed counterdoors 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1900 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta ribordata 2000x800 mm per quadri elettrici