› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta ribordata 2000x1000 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2110K
Cod. Produttore EE2110K
Cod. EAN 8015646746122

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Controporta ribordata
  • Colore: 7035 grigio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Controporta ribordata di dimensioni 2000x1000 mm, progettata per garantire un’installazione sicura e duratura negli armadi e quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza meccanica e protezione ottimale, è ideale per applicazioni nel settore dell’automazione industriale. La superficie è trattata per offrire una finitura uniforme e robusta, adatta a proteggere componenti elettrici sensibili da polvere e agenti esterni, mantenendo al contempo un accesso facilitato per operazioni di manutenzione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Inner Recessed Bl/Door 2000x1000 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

900 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1910 mm

profondità

40 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta ribordata 2000x1000 mm per armadi elettrici