› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta ribordata 1800x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1906K
Cod. Produttore EE1906K
Cod. EAN 8015646746078

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600mm (HxL)
  • Tipo: Controporta ribordata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Controporta ribordata di dimensioni 1800x600 mm, progettata per garantire robustezza e sicurezza nell’installazione di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti e finiture di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in automazione industriale, offre una soluzione affidabile per il montaggio e la protezione dei componenti elettrici interni. La struttura è studiata per facilitare l’accesso e la manutenzione, mantenendo al contempo un elevato standard di sicurezza e isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed counterdoors 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1700 mm

profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta ribordata 1800x600 mm per quadri elettrici industriali