› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta ribordata 1800x1000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1910K
Cod. Produttore EE1910K
Cod. EAN 8015646746092

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000 mm
  • Tipo: Controporta ribordata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Controporta ribordata di dimensioni 1800x1000 mm, progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiale resistente e superficie trattata per garantire durata e protezione. Ideale per l’installazione su quadri elettrici, assicura robustezza e sicurezza nell’uso industriale. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’accesso alle componenti interne, mantenendo un elevato standard di qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed counterdoors 1800x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1700 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Controporta ribordata 1800x1000 mm per quadri elettrici industriali