› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controplacca PVC XFAR per piastre 31,5x20 mm installazione elettrica

Cod. Rexel L184995
Cod. Produttore 84995
Cod. EAN 8020806911418

Informazioni principali

  • Dimensioni: 31,5x20 cm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: XFAR
  • Applicazione: Piastrelle
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: LED
  • Efficienza: Energetica

Descrizione del prodotto

CONTROC.PVC XFAR.XPIASTREL.31,5X20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROC.PVC XFAR.XPIASTREL.31,5X20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controplacca PVC XFAR per piastre 31,5x20 mm installazione elettrica