Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054165
Cod. Produttore
7760054165
Cod. EAN
6944169689086

Informazioni di prodotto

Il trasmettitore ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S offre soluzioni efficienti per il monitoraggio dei segnali standard.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella registrazione dei segnali per un controllo preciso
  • Contributo al risparmio energetico attraverso monitoraggio efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

22,5 mm

altezza

117 mm

profondità

114,3 mm

corrente di commutazione

2 A

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

numero di valori limite

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

1

influsso del carico

2 %

Tolleranza di tensione d'entrata

5 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Grado di protezione (NEMA)

1

numero di ingressi fissi

1

Frequenza d'esercizio nominale

40 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

250 ... 250 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Controllore valore limite tensione trifase ingresso 180-500V uscita 2 relè per automazione industriale