Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2456840000
Cod. Produttore
2456840000
Cod. EAN
4050118471779

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACT20P
  • Tensione nominale: DC
  • Tipo uscita: 2 RCO
  • Funzione: Trasmettitore limite
  • Segnali: Standard
  • Modello: ACT20P-UI-2RCO-DC-P

Documentazione tecnica

Il prodotto ACT20P-UI-2RCO-DC-P rappresenta un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'automazione industriale. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti in corrente continua. La sua costruzione garantisce prestazioni stabili e durature, assicurando una connessione sicura e una risposta rapida nelle operazioni di commutazione. Questo dispositivo è compatibile con sistemi modulari, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi e contribuendo all'efficienza complessiva dell'automazione. Paese di produzione: Australia Descrizione del produttore: Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

22,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,6 mm

corrente di commutazione

2 A

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

numero di valori limite

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

1

influsso del carico

2 %

Tolleranza di tensione d'entrata

5 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Grado di protezione (NEMA)

1

numero di ingressi fissi

1

Frequenza d'esercizio nominale

40 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

250 ... 250 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Trasmettitore valore limite modulare per automazione industriale