›

Controllore temperatura ambiente CO2 umidità KNX per HVAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CKA006330A66
Cod. Produttore 2CKA006330A0066
Cod. EAN 4011395299005

Informazioni principali

  • Funzione: controllo temperatura
  • Sensore: CO2 e umidità
  • Interfaccia: KNX bus integrato
  • Funzioni tasto: switch/dimmer
  • Configurazione: master/slave
  • Classe regolatore: 1
  • Efficienza riscaldamento: 1,0%
  • Serie: Room temperature controller

Descrizione del prodotto

Il regolatore di temperatura ambiente ClimaECO con sensore CO2 e umidità è un dispositivo da incasso progettato per la misurazione e il controllo di CO2, umidità relativa e temperatura, con funzioni avanzate di regolazione della temperatura ambiente. Ideale per la gestione di ventilconvettori con attuatori fan coil o impianti di riscaldamento e raffreddamento convenzionali, offre un ampio ventaglio di funzioni personalizzabili tramite software ETS. Il dispositivo dispone di un display che visualizza temperatura attuale, umidità, CO2, stato fan coil e modalità di riscaldamento o raffreddamento, con un sistema di auto-calibrazione per garantire misurazioni affidabili nel tempo. La protezione IP20 e il montaggio in scatole da incasso con grado di protezione minimo IP 3X assicurano un’installazione sicura e ordinata, mentre le LED di orientamento e le etichette intercambiabili facilitano l’uso e la personalizzazione. Alimentato a 24 V DC tramite bus KNX, è dotato di connettore bus a 2 poli e supporta l’aggiornamento firmware per mantenere le funzionalità aggiornate. Il design è pensato per ambienti interni asciutti, con protezione contro polvere e correnti d’aria per evitare errori di misura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Control element with room temperature controller function and CO2/moisture sensor. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Room temperature controller with CO2 moisture sensor and control function 10gang

Controllore temperatura ambiente CO2 umidità KNX per HVAC