Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110210R00
Cod. Produttore
2CDG110210R0011
Cod. EAN
4016779011426

Informazioni di prodotto

  • Controllo fan coil unità
  • Uscite elettroniche: 2
  • Controllo valvole: 2 termo-elettriche o 1 motorizzata
  • Uscite relè per ventilatore: 3
  • Carico aggiuntivo relè: 16 A
  • Ingressi per sensori: 4
  • Controller temperatura ambiente integrato
  • Serie: Fan Coil Controllers

Documentazione tecnica

Il Fan Coil Controller è un dispositivo modulare da installazione su guida DIN progettato per la regolazione e il controllo di unità Fan Coil. Consente la gestione dei relè per riscaldamento e raffreddamento, oltre al ventilatore integrato, tramite uscite dedicate. È presente un relè ausiliario (escluso modello FCC/S 1.4.1.1) per il controllo di un carico elettrico aggiuntivo, come un riscaldatore supplementare. Il dispositivo dispone di quattro ingressi per il monitoraggio delle condizioni ambientali, inclusi sensori di temperatura, contatto finestra e rilevatore punto di rugiada, e supporta il collegamento di un’unità di comando locale per la regolazione della velocità del ventilatore e della temperatura di setpoint. A seconda della variante, è possibile controllare valvole termiche, motorizzate o analogiche, nonché ventilatori a 1-3 velocità o a flusso continuo. La connessione avviene tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC) con consumo inferiore a 12 mA e protezione IP20. Il dispositivo è adatto per montaggio su guida da 35 mm e presenta dimensioni compatte (90 x 105 x 63,5 mm, 6 moduli DIN). La sua progettazione garantisce sicurezza, affidabilità e facilità di integrazione in impianti domotici e di automazione degli edifici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: For the control of fan coil units. Via two electronic outputs, two thermoelectric or one motor-driven valve drive can be controlled for heating and cooling. For the fan control the devices features three relay outputs. A relay output switches an additional load of up to 16 A, such as auxiliary heating. Over 4 inputs the room status can be detected and monitored (Use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of the device. The device has an integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

numero di uscite

5

Corrente d'uscita max.

0,5 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante costante

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

tensione di commutazione

24 ... 230 V

Serie

Fan Coil Controllers

Produttore

ABB

Controllore Fan Coil PWM 3 vie montaggio DIN KNX edificio