Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110234R00
Cod. Produttore
2CDG110234R0011
Cod. EAN
4016779011518

Informazioni di prodotto

  • Controllo valvole riscald./raffr. 2 uscite elettroniche
  • Uscita analogica per ventilatore continua
  • Relè carico ausiliario fino a 16 A
  • 4 ingressi per sensori ambiente finestra, punto rugiada
  • Controller temperatura ambiente integrato
  • Supporta ABB i-bus Tool diagnosi avanzata
  • Dimensioni (LxAxP) 105x90x58 mm
  • Serie Fan Coil Controllers

Documentazione tecnica

Il Fan Coil Controller ABB è un dispositivo modulare da montaggio su guida DIN progettato per il controllo e la regolazione di unità Fan Coil. Consente la gestione integrata dei relè di riscaldamento e raffreddamento, oltre al ventilatore incorporato. Grazie a un relè ausiliario opzionale, è possibile comandare anche un carico elettrico aggiuntivo, come un riscaldatore supplementare. Il dispositivo dispone di 4 ingressi per il monitoraggio delle condizioni ambientali, inclusi sensori di temperatura, contatti finestra e rilevatori di punto di rugiada, e supporta il collegamento di un’unità di comando locale per la regolazione della velocità del ventilatore e della temperatura impostata. A seconda della variante, può pilotare valvole termiche, motorizzate o analogiche, e ventilatori a 1-3 velocità o a flusso continuo. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), presenta un consumo inferiore a 12 mA e una potenza dissipata massima di 3 W. Le uscite per valvole supportano segnali potenzialmente liberi o analogici (0-10 V DC), con correnti continue fino a 0,25 A per canale. L’uscita ventilatore è analogica a 0-10 V. Il dispositivo è progettato per l’installazione rapida su guida DIN da 35 mm, con protezione IP20 e classe di protezione II. Garantisce un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C e dispone di certificazione KNX. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le normative vigenti, con attenzione alla sicurezza elettrica e alla protezione contro umidità e danni. Il dispositivo è privo di manutenzione e offre funzionalità di controllo manuale e tramite bus KNX, con indicazioni LED per stato e funzionamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: For the control of fan coil units. Via two electronic outputs, two thermoelectric or one motor-driven valve drive can be controlled for heating and cooling. For the fan control the devices features an analog output for the control of a continues fan. A relay output switches an additional load of up to 16 A, such as auxiliary heating. Over 4 inputs the room status can be detected and monitored (Use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of the device. The device has an integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

numero di uscite

4

Corrente d'uscita max.

0,5 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante costante

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

tensione di commutazione

24 ... 230 V

Serie

Fan Coil Controllers

Produttore

ABB

Controllore fan coil PWM 0-10V per climatizzazione KNX