›

Relè controllo livello liquidi conduttivi 24V AC IP20 automazione

Cod. Rexel FD720180240000Q
Cod. Produttore 720180240000PQA
Cod. EAN 8012823378220

Informazioni principali

  • Serie: 72
  • Tensione alimentazione: 24 V AC
  • Corrente nominale contatto: 16 A
  • Configurazione contatti: 1 scambio (CO)
  • Sensibilità regolabile: 5…150 kΩ
  • Ritardo intervento: 0.5 - 7 s selezionabile
  • Grado di protezione: IP 20
  • Materiale contatti: AgCdO

Descrizione del prodotto

Il relè di controllo livello modello FD720180240000Q è progettato per il controllo di livelli di liquidi conduttivi, con una sensibilità regolabile nel campo 5…150 kΩ. È ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono funzioni di riempimento o svuotamento, selezionabili tramite apposito selettore. Il dispositivo presenta un ritardo all’intervento selezionabile tra 0,5 e 7 secondi, che consente di adattare il funzionamento alle caratteristiche del serbatoio e del liquido, limitando le commutazioni frequenti e prevenendo fenomeni di troppo pieno o funzionamento a secco della pompa. Il relè è dotato di un contatto a scambio con corrente nominale di 16 A (massima istantanea 30 A) e tensione nominale fino a 400 V AC, con materiale contatti in AgNi per garantire affidabilità e durata. Il montaggio è previsto su barra DIN da 35 mm, con morsetti a bussola per un collegamento sicuro e semplice. Il dispositivo è protetto da doppio isolamento con rigidità dielettrica di 6 kV tra alimentazione, contatti e sonde, e garantisce una protezione IP20. Questo relè è adatto per il controllo di un singolo livello o di due livelli Min/Max, utilizzando da due a tre sonde, con possibilità di impiegare il serbatoio metallico come riferimento comune. Può essere utilizzato per liquidi quali acqua potabile, acqua di pozzo, acqua di mare, liquidi alimentari come vino e latte, nonché liquidi industriali e fertilizzanti. Non è adatto per liquidi demineralizzati, benzina, oli o liquidi ad alta percentuale di alcool. La massima lunghezza del cavo tra sonde e relè è di 200 metri, con capacità massima di 100 nF/km. Il relè è dotato di indicatore LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento. La durata elettrica del contatto è garantita fino a 100.000 cicli a carico nominale. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la gestione automatica dei livelli di liquidi in diverse applicazioni, garantendo sicurezza, precisione e facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

principio di misura fisico

conduttivo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

sensibilità di intervento regolabile

min. ritardo all’attrazione impostabile

0.5 s

numero di ingressi elettrodi

3

larghezza

35 mm

profondità

54.6 mm

altezza

84 mm

max. ritardo all’attrazione ammesso

7 s

numero di contatti invertitori

1

Relè controllo livello liquidi conduttivi 24V AC IP20 automazione