›

Controller motore UMC100.3 UC 0,24-6 kW protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ530000R11
Cod. Produttore 1SAJ530000R1100
Cod. EAN 4013614496929

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 V AC/DC
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Campo corrente: 0,24-6 A
  • Comunicazione: Reti multiple supportate
  • Serie: UMC100.3 UC
  • Parametri: Personalizzabili per protezione
  • Tipo: Controllore motore intelligente
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

UMC100.3 UC è un controller universale per motori con alimentazione a tensione AC/DC da 110 a 240 V, progettato per il controllo efficiente di motori con corrente di rilevamento singola. Dotato di tecnica di collegamento passante, permette il passaggio di fili fino a 11 mm di diametro, con fissaggio tramite 4 viti M4, adatto per montaggio su barra DIN. Il dispositivo integra un relè di uscita con contatti a relè con contatto comune, 6 ingressi digitali e connessioni per moduli I/O, pannello di comando e interfaccia di comunicazione. La protezione è IP20 con grado di inquinamento 3 e temperatura di esercizio da 0 a 60 °C. Due LED indicano lo stato operativo con segnalazioni Run e Trip/Rdy. L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The intelligent motor controller UMC100.3 DC uses a 110...240 V AC/DC supply and is suitable to protect against overload. It can be connected to a variety of communication networks and has a wide range of additional parameters to maximize motor protection.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

106 mm

profondità

107 mm

funzione di commutazione

Monostabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Profibus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento della tensione

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Tecnica passante

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura della tensione

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

63 ... 63 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

690 ... 1000 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

690 ... 1000 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Serie

UMC100 3 UC

Controller motore UMC100.3 UC 0,24-6 kW protezione industriale