Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110235R00
Cod. Produttore
2CDG110235R0011
Cod. EAN
4016779011525

Informazioni di prodotto

  • Controllo valvole riscald./raffr. 2 uscite elettroniche
  • Controllo ventola continua uscita analogica
  • Carico ausiliario 16 A relè
  • Ingresso 4 sensori ambiente
  • Controllo temperatura ambiente integrato
  • Diagnosi e messa in servizio ABB i-bus Tool
  • Dimensioni 105x90x58 mm
  • Serie Fan Coil Controllers

Documentazione tecnica

Il Fan Coil Controller è un dispositivo modulare da montaggio su guida DIN, progettato per la regolazione e il controllo di unità Fan Coil. Consente di gestire i relè di riscaldamento e raffreddamento, oltre al ventilatore integrato, tramite le sue uscite. È disponibile un relè ausiliario per il controllo di un carico elettrico aggiuntivo, come un riscaldatore supplementare (escluso modello FCC/S 1.4.1.1). Il dispositivo dispone di 4 ingressi per la rilevazione dello stato ambiente, tra cui misurazione della temperatura, contatto finestra e sensore punto di rugiada. È possibile collegare un'unità di comando locale per la regolazione della velocità del ventilatore e della temperatura di setpoint. A seconda della variante, il controller può pilotare valvole termiche, motorizzate o analogiche, e ventilatori a 1-3 velocità o a controllo continuo. L'uscita ventilatore è di tipo analogico con segnale 0–10 V DC, mentre le uscite valvola possono essere potenzialmente collegate con tensione da 24 a 230 V AC o analogiche 0–10 V DC. Il dispositivo è alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21–30 V DC), con un assorbimento inferiore a 12 mA e una potenza dissipata massima di 3 W. È dotato di morsetti a vite per collegamenti da 0,2 a 4 mm² e si monta su guida DIN da 35 mm. La protezione è IP20 e la classe di protezione II, con certificazione KNX e una durata di 100.000 cicli di commutazione. Il controllo e la parametrizzazione avvengono tramite software ETS, con possibilità di gestione manuale tramite pulsanti e LED di stato per programmazione, selezione velocità ventilatore, comando valvole e relè ausiliario. Il dispositivo è progettato per un funzionamento affidabile in ambienti con temperatura da -5 °C a +45 °C e deve essere installato in quadro elettrico chiuso, rispettando le normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: For the control of fan coil units. Via two electronic outputs, two thermoelectric or one motor-driven valve drive can be controlled for heating and cooling. For the fan control the devices features an analog output for the control of a continues fan. A relay output switches an additional load of up to 16 A, such as auxiliary heating. Over 4 inputs the room status can be detected and monitored (Use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of the device. The device has an integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The FCC/S 1.5.2.1 features an easy to use manual operation. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

numero di uscite

4

Corrente d'uscita max.

0,5 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante costante

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

tensione di commutazione

24 ... 230 V

Serie

Fan Coil Controllers

Produttore

ABB

Controller Fan Coil PWM modulato montaggio guida DIN KNX