Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110206R00
Cod. Produttore
2CDG110206R0011
Cod. EAN
4016779015806

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: controller HVAC
  • Moduli: Schedule, Heat Curve, Data Logging
  • Interfaccia: Web automatica basata su ETS
  • Gateway integrato: BACnet/IP
  • Scambio dati bidirezionale KNX-BACnet
  • Programmazione: editor logico grafico
  • Serie: Application Controllers
  • Conformità: direttiva RoHS con esenzioni

Documentazione tecnica

Il controller di applicazione AC/S 1.2.1 di ABB è un dispositivo avanzato per l'automazione degli edifici, progettato specificamente per il settore della tecnologia di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HLK). Integra moduli applicativi specifici (ASM) che consentono la gestione di funzioni quali tabelle orarie, calcoli dei valori di riferimento, registrazione dati e monitoraggio degli apparecchi. Grazie a un editor grafico di logica, è possibile sviluppare funzioni di automazione personalizzate e complesse. Il dispositivo si collega al sistema KNX tramite interfaccia TP e mette a disposizione i dati in modo strutturato su un'interfaccia web, oltre a offrire, nella versione AC/S 1.2.1, un'interfaccia BACnet/IP per l'accesso e la modifica dei dati. Supporta il collegamento LAN 10/100 BaseT con alimentazione tramite 24 V DC o PoE (IEEE 802.3af classe 2), garantendo un consumo energetico contenuto con una potenza dissipata massima di 3 W. È dotato di indicatori LED per lo stato di funzionamento, collegamento LAN e traffico KNX, e può essere facilmente installato su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo è progettato per operare in ambienti con temperatura da -5 a +45 °C, con grado di protezione IP20 e classe di protezione II, assicurando affidabilità e sicurezza nell'ambito dell'automazione HVAC. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Automation Controller with pre-defined Automation Modules for a holistic Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Automation Solution from Central HVAC to Room Automation to meet the Energy Efficiencies Objectives like EN 15232 or LEED. Automation Modules for example Schedule, Set Point Calculation, Heat Curve Calculation, Data Logging and Device Monitoring. Own Automation Modules can be created by a graphical Logic Editor. The Controller has an automatic generated web based User Interface to monitor and manage the KNX System. Built in BACnet/IP Gateway to connect the KNX System with Building Management Systems (BMS). Bidirectional data exchange between KNX and BACnet. The Engineering is done completely by the ETS. An additional external Software is not required.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

modulo logico

Serie

Application Controllers

Produttore

ABB

Controller applicazione AC/S1.2.1 BACnet KNX montaggio DIN 4 moduli