Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TT3423
Cod. Produttore
5TT3423
Cod. EAN
4001869155906

Informazioni di prodotto

Dispositivo di controllo velocità, AC 230 V 4 A, con calotta trasparente
ritardo di commutazione sul lato posteriore, AC 230V 4A, con calotta trasparente Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nell'infrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400.0 V

funzione monitoraggio sequenza di fasi

intervallo di misura della tensione

400 V

larghezza

18.0 mm

altezza

90.0 mm

profondità

64.0 mm

Produttore

CONTROLL. SEQUENZA FASI 1D 400VCA 1