Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697480000
Cod. Produttore
1697480000
Cod. EAN
4008190880590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU PG16-K GR
  • Serie: SKMU PA
  • Tipo: Controdado plastica
  • Applicazione: Fissaggio pressacavo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensione: PG16
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Controdado di plastica SKMU PG16-K realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza in caso di incendio. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche del prodotto, mentre la filettatura di tipo PG assicura una connessione stabile e affidabile per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per utilizzi in impianti che richiedono materiali plastici di alta qualità, resistenti e conformi agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU PA / controdado di plastica

Produttore

Controdado plastica SKMU PG16-K GR fissaggio pressacavi impianti elettrici