Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697460000
Cod. Produttore
1697460000
Cod. EAN
4008190880576

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKMU PA
  • Tipo: Controdado
  • Materiale: Plastica
  • Modello: PG11-K GR
  • Uso: Fissaggio pressacavo
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Controdado di plastica SKMU PG11-K realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, senza alogeni e non trattato per la protezione della superficie. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la filettatura di tipo PG assicura un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Progettato per offrire durata e sicurezza nelle installazioni, questo componente è ideale per ambienti che richiedono materiali senza alogeni e con elevate prestazioni meccaniche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU PA / controdado di plastica

Produttore

Controdado plastica SKMU PG11-K GR fissaggio pressacavo impianti elettrici