Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584070000
Cod. Produttore
2584070000
Cod. EAN
4050118616446

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CABTITE LNS M32 BK
  • Serie: Cabtite (sistema di inserimento cavi)
  • Fissaggio: Controdado incluso
  • Dimensione: M32
  • Colore: Nero (BK)
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. È privo di alogeni, il che lo rende una scelta sicura e rispettosa dell'ambiente per applicazioni elettriche. La filettatura è di tipo metrico, assicurando una compatibilità precisa e affidabile con componenti standard. La superficie non è trattata, mantenendo le caratteristiche naturali del materiale. Questo componente è ideale per sistemi di inserimento cavi, offrendo una soluzione duratura e performante per l'installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pressacavo è fissato saldamente per mezzo di un controdado.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Pressacavo CABTITE LNS M32 BK resistente per impianti elettrici professionali Germania