Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719210000
Cod. Produttore
1719210000
Cod. EAN
4008190352431

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU PG29-MS
  • Serie: SKMU MS (controdado in ottone)
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Montaggio pressacavi
  • Tipo: Controdado
  • Dimensione: PG29
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Controdado in metallo nichelato con filettatura di tipo PG, progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni. La sua superficie protetta con finitura nichelata garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo componente è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alla compatibilità con filettature standard. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Neutro

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS / controdado in ottone

Produttore

Controdado ottone SKMU PG29-MS fissaggio elettrico industriale