Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719200000
Cod. Produttore
1719200000
Cod. EAN
4008190352424

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU PG21-MS
  • Tipo: Controdado
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Pressacavi metallici
  • Serie: SKMU MS
  • Dimensione: PG21
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Controdado in metallo nichelato di alta qualità, privo di alogeni, con filettatura di tipo PG. Progettato per garantire una protezione superiore della superficie e resistenza alle condizioni operative, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La finitura nichelata conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Neutro

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS / controdado in ottone

Produttore

Controdado ottone SKMU PG21-MS per pressacavi impianti elettrici