Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737010000
Cod. Produttore
1737010000
Cod. EAN
4008190956486

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdado per pressacavi
  • Materiale: Ottone
  • Serie: SKMU MS
  • Modello: M25
  • Tipo: Metallico
  • Uso: Montaggio pressacavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1737010000 è un componente elettrico realizzato in metallo di alta qualità, caratterizzato da una protezione superficiale nichelata che garantisce resistenza e durata nel tempo. È privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza ambientale e riducendo l'emissione di fumi tossici in caso di incendio. La filettatura è di tipo metrico, adatta per applicazioni precise e affidabili. Questo componente non è rinforzato con fibra di vetro, ma offre comunque robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Il design e i materiali utilizzati lo rendono ideale per impieghi che richiedono resistenza meccanica e protezione contro l’usura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Neutro

senza alogeni

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS / controdado in ottone

Produttore

Controdado ottone M25 per pressacavi elettrici industriali