Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736990000
Cod. Produttore
1736990000
Cod. EAN
4008190956462

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdado pressacavi
  • Materiale: Ottone
  • Dimensione: M16
  • Serie: SKMU MS
  • Applicazione: Montaggio pressacavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Controdado in ottone con filettatura metrica, caratterizzato da una superficie nichelata che garantisce una protezione superiore contro la corrosione. Realizzato in metallo di alta qualità, questo componente elettrico è privo di alogeni, assicurando sicurezza e conformità alle normative ambientali. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata, il controdado SKMU M16 MS unisce robustezza e affidabilità in un prodotto progettato per l’installazione di sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Neutro

senza alogeni

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS / controdado in ottone

Produttore

Controdado ottone M16 SKMU MS per impianti elettrici resistente corrosione