Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777640000
Cod. Produttore
1777640000
Cod. EAN
4032248157914

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU EMV M25
  • Serie: SKMU MS EMV
  • Tipo: Controdado in ottone
  • Applicazione: Montaggio pressacavi
  • Materiale: Ottone
  • Protezione: EMC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Controdado in metallo nichelato con filettatura metrica, progettato per garantire protezione EMC. Il materiale di alta qualità, privo di alogeni, assicura resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con finitura superficiale nichelata per una maggiore protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Altro

senza alogeni

altezza

5,2 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS EMV / controdado in ottone / EMC

Produttore

Controdado SKMU EMV M25 ottone EMC per impianti elettrici