Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208616
Cod. Produttore
BIZ208616
Cod. EAN
3701395115825

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG 16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Normativa: EN 62444:2013
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Fissaggio: Pressacavi sicuro
  • Pezzi confezione: 100
  • Peso netto cartone: 0,5 kg
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado metallico PG 16 realizzato in ottone nichelato, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei pressacavi. La filettatura conforme alla norma DIN 40430 assicura un'installazione precisa e stabile. Prodotto conforme alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni elettriche ed elettroniche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. La sua struttura robusta e il materiale di pregio lo rendono perfetto per garantire la sicurezza e la durata nel tempo delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 16 (x 100), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

altezza

3 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo PG16 fissaggio pressacavi impianti elettrici

€ 0,3622 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info