Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208621
Cod. Produttore
BIZ208621
Cod. EAN
3701395115832

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG 21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Fissaggio sicuro pressacavi
  • Norma: EN 62444:2013
  • Conformità: RoHS
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Peso netto confezione: 0,77 kg
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado metallico PG 21 realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. La filettatura conforme alla norma DIN 40430 assicura un montaggio preciso e stabile. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo il rispetto delle normative sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo controdado è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili, con certificazione CE secondo la norma EN 62444:2013. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 21 (x 100), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

altezza

3,5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo PG 21 ottone nichelato fissaggio pressacavi elettrico

€ 0,5421 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info