› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Controdado metallo PG 13,5 ottone nichelato per pressacavi installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ208613
Cod. Produttore BIZ208613
Cod. EAN 3701395115818

Informazioni principali

  • Filettatura: PG 13.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma: EN 62444:2013
  • Confezione: x100 pezzi
  • Funzione: Fissaggio pressacavi
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Peso netto cartone: 0,34 kg
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Controdado metallico PG 13,5 realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. La filettatura conforme alla norma DIN 40430 assicura un'installazione precisa e affidabile. Questo componente è conforme alla direttiva RoHS, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, garantendo così elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. La sua struttura metallica conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e stabilità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 13.5 (x 100), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

altezza

3 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Serie

BIZ / TOUPES

Controdado metallo PG 13,5 ottone nichelato per pressacavi installazioni elettriche
€ 0,3191 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info