›

Controdado metallo PG 11 filettatura DIN 40430 per pressacavi installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ208611
Cod. Produttore BIZ208611
Cod. EAN 3701395115801

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG 11
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma di riferimento: EN 62444:2013
  • Confezione: 100 pezzi
  • Fissaggio: Pressacavi sicuro
  • Certificazione: Conforme RoHS
  • Serie: BIZ ÉTOUPES
  • Pezzi per confezione: 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Controdado metallico PG 11 realizzato in ottone nichelato, garantisce un fissaggio sicuro dei pressacavi grazie alla filettatura conforme alla norma DIN 40430. Questo componente è progettato per assicurare stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, rispettando gli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa EN 62444:2013. Conforme alla direttiva RoHS, limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, assicurando un prodotto ecosostenibile e di alta qualità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 11 (x 100), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

altezza

3 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Serie

BIZ / TOUPES

Controdado metallo PG 11 filettatura DIN 40430 per pressacavi installazioni elettriche