Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208763
Cod. Produttore
BIZ208763
Cod. EAN
3701395115795

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 63
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma: EN 60423
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Fissaggio: Pressacavi sicuro
  • Pezzi per confezione: 1
  • Certificazione: EN 62444:2013
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado metallico M/ISO 63 realizzato in ottone nichelato con filettatura metrica conforme alla norma EN 60423. Progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi, questo controdado offre elevata resistenza e durata nel tempo. Conforme alla direttiva RoHS, assicura l’assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità certificata secondo la norma EN 62444:2013. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, ISO/M 63 (x 10), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi CEM in ottone nichelato. Filettatura metrica conforme a EN 60423.

altezza

6 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo M63 ottone nichelato fissaggio pressacavi elettrico