Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208750
Cod. Produttore
BIZ208750
Cod. EAN
3701395115788

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 50
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma filettatura: EN 60423
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marcatura CE: Presente
  • Impiego: Fissaggio pressacavi
  • Quantità confezione: 6 pezzi
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado in metallo nichelato con filettatura metrica ISO/M 50 conforme alla norma EN 62444:2013, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. Realizzato in ottone nichelato, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità alle direttive RoHS. Questo controdado è un componente essenziale per il montaggio stabile e preciso di pressacavi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, ISO/M 50 (x 10), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi CEM in ottone nichelato. Filettatura metrica conforme a EN 60423.

altezza

5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo M50 filettatura EN 60423 per pressacavi elettrici