Descrizione del prodotto
Controdado metallico M40 in ottone nichelato, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. Dotato di filettatura metrica secondo la norma EN 60423, conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche, assicura elevati standard di qualità e sicurezza per applicazioni elettriche. Questo controdado è ideale per l’utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta una connessione affidabile e resistente, grazie al materiale metallico che offre robustezza e durata nel tempo. La filettatura ISO/M 40 garantisce una perfetta compatibilità con componenti standard del settore.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, ISO/M 40 (x 25), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi CEM in ottone nichelato. Filettatura metrica conforme a EN 60423.