Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208732
Cod. Produttore
BIZ208732
Cod. EAN
3701395115764

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norma: EN 60423
  • Conformità: RoHS 2011/65/UE
  • Utilizzo: Fissaggio pressacavi
  • Confezione: 6 pezzi
  • Dimensioni cartone: 18x9x9 cm
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado metallico M32 in ottone nichelato, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. La filettatura metrica è conforme alla norma EN 60423, assicurando precisione e compatibilità con sistemi standardizzati. Questo componente è conforme alla direttiva RoHS, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Il controdado è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, ISO/M 32 (x 50), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi CEM in ottone nichelato. Filettatura metrica conforme a EN 60423.

altezza

5 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo M32 ottone nichelato fissaggio pressacavi impianti elettrici