Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208629
Cod. Produttore
BIZ208629

Informazioni di prodotto

Controdado metallico PG 29 (x 50)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 29 (x 50), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

altezza

4 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Serie

BIZ / TOUPES