› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCORRENTE PVC GRIGIO ORMA PICCOLO CAROTTAGGIO ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L199922
Cod. Produttore 99922
Cod. EAN 8033913442720

Informazioni principali

  • Materiale: PVC grigio
  • Finitura: Orma piccola
  • Tipo: Controcassa
  • Applicazione: Carottaggio
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Versatilità: Uso integrato elettronica
  • Design: Ottimizzato per resa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.PVC GRIG.ORMA PICC.CAROTTAGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCORRENTE PVC GRIGIO ORMA PICCOLO CAROTTAGGIO ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA